KAHARA
8inchステンレスベントノーズプライヤー
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途
先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
217
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
8
タイプ
ステンレスノーズ
厚さ(mm)
15
仕様
落下防止ランヤード付
トラスコ品番
818-4341
材質
ステンレス
質量(g)
292
内容量
1本
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331584
SP80BN
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください