9inchステンレスロングノーズプライヤー

9inchステンレスロングノーズプライヤー - KAHARA9inchステンレスロングノーズプライヤー - KAHARA

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。

用途奥行のある作業場所に最適種類ノーズプライヤ全長(mm)223先端形状ロングノーズサイズ(inch)9タイプステンレスロングノーズ厚さ(mm)24トラスコ品番818-4336材質ステンレス質量(g)278内容量1本
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331593SP90LN
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする