KAHARA
KJランヤード
簡易落下防止安全コードです。
用途
簡易落下防止に
材質
ビニール
質量(g)
17
コード径(Φmm)
2
自然長(mm)
160
最大使用荷重(kg)
0.4
最大長(mm)
900
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327883
KJRY-BK
0.4
900
160
ブラック
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57327892
KJRY-GN
0.4
900
160
グリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
57327908
KJRY-PK
0.4
900
160
ピンク
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57327917
KJRY-PU
0.4
900
160
パープル
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください