曜日別特売

KJランヤードミニ

KJランヤードミニ - KAHARAKJランヤードミニ - KAHARAKJランヤードミニ - KAHARAKJランヤードミニ - KAHARA

簡易落下防止安全コードです。

用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327926KJRYM-BKブラック
550
549
604(税込)
当日出荷
57327935KJRYM-GNグリーン
550
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
57327944KJRYM-PKピンク
550
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
57327953KJRYM-PUパープル
550
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする