KAHARA
カハラ ランヤード(2m)
簡易落下防止安全コードです。
ワイヤー入りです。
用途
簡易落下防止に
色
パープル
トラスコ品番
818-4186
材質
ビニール
質量(g)
22.5
コード径(Φmm)
2
自然長(mm)
400
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
2000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327962
KRY2M
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください