KAHARA
マグネットリリーサー
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途
脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質
アルミ、磁石
全長(mm)
96
質量(g)
37.5
耐荷重(kg)
3.5
内容量
1個
注意
※経年劣化により磁力が低下し、3.5Kgの荷重に耐えられない場合がございます。
※磁力が大変強力なため、ペースメーカーや時計、電子機器、医療機器等の正常な作動を損なう恐れがあります。磁力により影響を受けやすい物の周辺で使用しないようにしてください。
※磁石同士の吸着力が強いので手など挟まれないようご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354447
MR-BH
ブルーハワイ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57354456
MR-GU
グレープ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57354465
MR-ME
メロン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57354474
MR-RE
レモン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57354483
MR-ST
ストロベリー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください