伝蔵
いも洗い皮むきかご
簡単に芋の皮がむけます。
用途
芋の水洗い、皮むきに
トラスコ品番
819-5488
材質
竹
質量(g)
560
幅(cm)
20
長さ(cm)
20
高さ(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329868
F216
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください