曜日別特売

ミニ熊手

ミニ熊手 - 伝蔵
(3件のレビュー)

軽くて使いやすく片手で使えます。
持ち運びに便利です。
爪は20本になっています。

幅(mm)190長さ(mm)680トラスコ品番819-5465材質質量(g)300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303112A012
オープン
289
318(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 自宅廻りでの落ち葉やゴミの片付け
農・林・水産業

とても良い商品です 末永く落ち葉やゴミの片付けに使用させて頂きます。

対象商品 : 57303112
2020-01-20
用途: ガーデニング

安価ですがまとめ買いから送料も無くて、ガーデニングの石集めにとても重宝してます。

対象商品 : 57303112
2019-08-26
用途: 倉庫等のクモの巣取りに使用

通常の落ち葉やゴミを集める用途の他に
クモの巣がひじょうに多いので
狭いところや高いところのクモの巣を取るのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする