メカイ J1000

メカイ J1000 - 伝蔵メカイ J1000 - 伝蔵
(1件のレビュー)

除草作業に最適です。
腰ひも付で持ち運びが便利です。

用途除草や収穫などに材質本体:竹、紐:化繊内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
直径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329877F041819-5486300260×230
4,256
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57329886F042819-5487520320×290
5,092
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57329877
2021-07-12
用途: 作物の収穫時
農・林・水産業

畑に、石ころが多いので、籠を腰につけておいて、見つけたら籠に入れようと思って小さい籠を購入した。でも腰につけたまま作業するのはじゃまになる。
それに、竹製の立派な(美しい)もので、石ころを入れるにはもったいない気がした。
今は、野菜の収穫に使っている。それには小さすぎるが…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする