伝蔵
天井箒
昔ながらの竹柄で軽いです。
材質
頭:しゅろ、柄:竹
幅(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303146
A006
1800
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57303155
A007
2700
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。