曜日別特売

背負い籠 J5119 大

背負い籠 J5119 大 - 伝蔵
(2件のレビュー)

清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。

用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどにトラスコ品番819-5471材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)長さ(mm)330幅(mm)420質量(kg)1.25高さ(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329895F034
10,308
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57329895
2024-03-23
用途: スイートコーンの収穫に
農事組合法人あびき農・林・水産業

以前ポリの物を購入し、使用したら使い勝手が良かった
この商品のほうが軽くてもっと良さそうだ。

対象商品 : 57329895
2019-09-16
用途: 山菜取り
農・林・水産業

まだ使用していませんが、高齢者用にはちょうど良いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする