棕櫚縄 100m

棕櫚縄 100m - 伝蔵棕櫚縄 100m - 伝蔵
(6件のレビュー)

天然棕櫚使用で自然に還ります。
樹木になじみ、環境にやさしいです。

用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに長さ(m)100材質棕櫚(しゅろ)質量(kg)0.3線径(Φmm)3内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329843K005
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57329852K006
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 生垣の設置
その他業種

素材がしっかりしており、品質も安定していて、使い易かった。

対象商品 : 57329843
2022-12-31
用途: 竹を纏めたり、縛る時
サービス業

竹をイボ結びで縛ると、なかなか解けずに安心します。

対象商品 : 57329852
2021-02-12
用途: バラの誘引に使っています。
その他業種

以前、ホームセンターで購入していましたが
黒色は雨が降ると 黒い墨汁が滴るようになり、
それ以後避けるようになりましたが こちらの製品は全くそのようなことがなく 安心して使っております。黒色の方が目立たなくてとてもバラの誘引にありがたく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 57329843
2021-04-21
用途: 桜の苗木養生
有限会社ヴィックフォレスト農・林・水産業

使い勝手がよく。苗木に食い込むこともなく自然と土にかえるので重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 57329843
2021-09-15
用途: 誘引
その他業種

以前使っていた他メーカーの黒色シュロ縄は、素手で使うと真っ黒に手が染まっていたので、今回は茶色にしました。全くと言っていいほど染まりません。

対象商品 : 57329852
2020-07-17
用途: 樹木と庭管理
建設業・工事業

シュロ縄の品質が、今一物足りません。それと、1巻で500m巻きぐらいの物があれば、購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする