高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
通路や作業場の5Sの『見える化』に役立ちます。
フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
貼り直し可能。

用途油・水兼用対応オイル、水材質ポリプロピレン幅(mm)800厚さ(mm)3長さ(m)20吸着量約64L/巻内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56525175AR80FTグレー
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
56525184AR80GFT
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
56525193AR80YFT
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする