ファミリーピンポン台
家族みんなで楽しめる、ファミリーピンポンテーブルです。
必要な時にパッと開いてサッとセット。アウトドアテーブルとしてもお使いいただけます。
食事が終わればみんなでピンポン!!会社の休憩時間もこれで楽しく過ごせます。
折畳み式で、使い終わったときも収納に困りません。
材質(ラケット)木・ラバー、(ピンポン玉)酢酸ビニル脂繊維
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1620×700(830ポール含む)
材質(フレーム)アルミ
材質(天板)MDF
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×810×100(ポール、取手含む)
材質(脚部)金属(粉体塗装)
材質(ネット)綿・ポリエステル
用具種別卓球台・ネット
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |