ベンチ YB-109L-CC 1500(背なし)

ベンチ YB-109L-CC 1500(背なし) - CONDOR(山崎産業)ベンチ YB-109L-CC 1500(背なし) - CONDOR(山崎産業)ベンチ YB-109L-CC 1500(背なし) - CONDOR(山崎産業)ベンチ YB-109L-CC 1500(背なし) - CONDOR(山崎産業)

環境に配慮した高耐久のリサイクルウッドを使用したベンチ。
土や芝生などの上でも安定性の高いコンクリート脚。
アンカー止穴があります。

幅(mm)1500高さ(mm)378奥行(mm)480キャスターなし背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)378材質(座面)リサイクルウッドグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57362786YB-109L-CCブラウン3781500×480×378
オープン
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1につき¥5,800/税込¥6,380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする