樹脂ベンチ背付ECO

樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ背付ECO - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。
公園などの屋外での使用にも適しています。

仕様組み立て式背もたれあり肘掛なし素材再生PVC・ASAグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57362822YB-94Z-PCブルー4101500×500×70015
33,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57362838YB-95Z-PCブルー-1800×500×70018
36,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57362822
2020-05-15
用途: 墓参者の休憩用
株式会社光商事不動産業

良い製品だと思います。今後、霊苑内に設置したベンチ等の交換時期が迫っております。台数が多くなりますので、安く購入できる方法はありませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする