CONDOR(山崎産業)
スカイダスト分別
さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックス。耐久性が高く環境に優しい粉体塗装を採用。
種類
分別用
色(本体)
W
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362908
YW-324L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
22.5
500×450×955
¥
107,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57362917
YW-325L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生PP100%
35.5
535×495×1145
¥
121,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57362935
YW-327L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生PP100%
35.5
535×495×1145
¥
121,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57362883
YW-322L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
22.5
500×450×955
¥
107,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57362892
YW-323L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%、プレート:ステンレス、灰皿ボトル:スチール
24.5
500×450×955
¥
99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57362926
YW-326L-ID
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生PP100%、プレート:ステンレス、灰皿ボトル:ステンレス
37.5
535×495×1145
¥
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300