リサイクルボックスTO-50

リサイクルボックスTO-50 - CONDOR(山崎産業)

設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなダストボックス。スリムなタテ型タイプ。

材質本体:スチール粉体塗装、投入口:PP、内容器:再生PP100%質量(kg)16種類分別用容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×490×870グリーン購入法適合商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57363626YW-384L-IDR
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363635YW-385L-IDBL
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363644YW-386L-IDY
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363653YW-387L-IDG
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363662YW-388L-IDBL
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363678YW-389L-IDBR
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57363687YW-390L-IDGR
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57363626YW-384L-ID61596984YW-517L-IDYW-384L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61596984リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363635YW-385L-ID61596984YW-517L-IDYW-385L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61596984リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363644YW-386L-ID61596984YW-517L-IDYW-386L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61596984リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363653YW-387L-ID61596984YW-517L-IDYW-387L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61596984リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363662YW-388L-ID61597000YW-518L-IDYW-388L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61597000リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363678YW-389L-ID61597000YW-518L-IDYW-389L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61597000リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57363687YW-390L-ID61597000YW-518L-IDYW-390L-ID リサイクルボックスNTO-50 CONDOR(山崎産業) 61597000リサイクルボックスNTO-50CONDOR(山崎産業)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする