曜日別特売

リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中)

リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中) - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中) - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中) - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(中) - CONDOR(山崎産業)

パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。分別ゴミの種類に応じて、専用の蓋〔YW-154L-OP〕(別売)が自由に組合せ可能。高さが調節できるアジャスター付き。

容量(L)約69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×604商品タイプ本体フタの種類オープン式材質/仕上スチール粉体塗装色(本体)W種別ボディ(中)質量(kg)6.3種類分別・リサイクル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
ボディのみ、蓋(YW-154L-OP)は別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57364274YW-153L-ID約69350×350×604
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする