CONDOR(山崎産業)
リサイクルカート#90エコ
再生素材を利用した環境にやさしいキャリー型ペール。フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造になっています。
材質
ボディ・蓋・キャスター:PP(再生樹脂53%使用)
質量(kg)
4.4
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×522×798
商品タイプ
本体(フレーム)
エコマーク認定番号
12118006
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57364536
YW-451L-PC
ブルー
¥
19,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
57364545
YW-451L-PC
レッド
¥
19,970
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
57364554
YW-451L-PC
グリーン
¥
19,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください