曜日別特売

アルコール噴霧機F

アルコール噴霧機F - CONDOR(山崎産業)アルコール噴霧機F - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができるペダル式アルコール噴霧スタンド。

トラスコ品番375-6556材質本体:スチールアクリル焼付、トレイ:樹脂製(透明)質量(kg)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366(ペダルを含む場合506)×1430効果消毒繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57365254YE-08-ID
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57365254
2021-04-19
用途: 患者様の来局時。
医療・福祉・介護関連業

本体にしっかりとした重みがあるため安定している。
噴霧時の踏み込みもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする