曜日別特売

HGツメブラシ

HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)HGツメブラシ - CONDOR(山崎産業)

毛が抜けにくいツメブラシ。交差汚染の防止に効果的。

材質甲:PP、毛:PBT質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57366776CL677-000X-MB-BL472-0903
1,650
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
57366785CL677-000X-MB-Y472-0920
1,650
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
57366794CL677-000X-MB-R472-0911
1,650
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする