CONDOR(山崎産業)
JPダスターモップ
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367004
DU669-045J-MB
812-1874
ハンドル:スチールパイプ、プレート:ABS、クッション:PE、シート:ポリエチレン、PET
510
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
57367013
DU670-045J-MB
812-1875
ハンドル:スチールパイプ、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン
700
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
参考になった