曜日別特売

コンドル 庭箒ニューブルロン

コンドル 庭箒ニューブルロン - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒ニューブルロン - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒ニューブルロン - CONDOR(山崎産業)

明るい色使いの庭箒。幼稚園や学校などにおすすめです。

材質ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP質量(g)200サイズ(cm)20×70繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57367047C263-00SU-MB
950
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする