曜日別特売

コンドル ホームダストA

コンドル ホームダストA - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

軽量でコンパクトなハンドタイプのチリトリ。先ゴム付きでごみを残さず掃き込めます。

材質ボディ:スチールメラミン焼付、グリップ:PP、先ゴム:TPEトラスコ品番856-9220質量(g)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57367056DS721-000X-MB
750
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 施設、清掃用
宇美町・志免町衛生施設組合その他業種

先端のゴム部分がすぐに取れてしまいました、残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 57367056
2017-05-23
用途: 機械洗浄時

とても良い商品ですがコスト的にもう少し何とかなればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする