CONDOR(山崎産業)
コンドル 庭ほうきペア
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP50%アレンファイバー50%、チリトリ:PP
質量(g)
220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367074
BR358-000U-MB
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください