曜日別特売

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L - CONDOR(山崎産業)

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
5色対応のスマートなハンドル。
軽量で扱いやすいアルミハンドル。
軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。
軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。
ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)
〇対応ヘッド〇
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP)幅(mm)約90全長(mm)約1500質量(g)約430繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57367083MO657-00LU-MB-BLブルー
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
57367092MO657-00LU-MB-Gグリーン
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
57367108MO657-00LU-MB-Wホワイト
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
57367117MO657-00LU-MB-Yイエロー
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
57367126MO657-00LU-MB-Rレッド
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

プロテック フリーハンドル タッチワン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする