CONDOR(山崎産業)
プロテック フリーハンドルタッチワンPH 伸縮柄
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーコーティング。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ25mm)樹脂被膜・アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP、グリップ:PP、伸縮ストッパー:ABS
質量(g)
600
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ハンドルのみ、モッププレートは別売です※
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367232
MO658-000N-MB-BL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
57367248
MO658-000N-MB-G
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
57367257
MO658-000N-MB-W
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
57367266
MO658-000N-MB-Y
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
57367275
MO658-000N-MB-R
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロテック フリーハンドル タッチワン
参考になった