CONDOR(山崎産業)
コンドル あみ糸ラーグ#8 220g
裏返して2倍使える画期的なラーグ。洗濯後からみにくい編込み糸タイプ。マイクロファイバー配合でかき取り力もアップ。
材質
甲:PP、糸綿・:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367336
MO640-220X-MB-BL
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57367345
MO640-220X-MB-G
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57367354
MO640-220X-MB-W
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57367363
MO640-220X-MB-Y
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57367372
MO640-220X-MB-R
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コンドルあみ糸ラーグ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった