曜日別特売

プロテック ダスターモップ ネオス 60

プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック ダスターモップ ネオス 60 - CONDOR(山崎産業)

スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂質量(g)770繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57367442DU664-060U-MB-BL472-1250
8,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
57367458DU664-060U-MB-G472-1268
8,600
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
57367467DU664-060U-MB-W472-1284
8,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
57367476DU664-060U-MB-Y472-1292
8,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
57367485DU664-060U-MB-R472-1276
8,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする