曜日別特売

プロテック スレンダーモップ 60

プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーモップ 60 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

薄型アルミプレート採用の低重心設計。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ質量(g)750繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57367695DU663-060U-MB-BL472-1101
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
57367704DU663-060U-MB-G472-1110
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
57367713DU663-060U-MB-W472-1136
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
57367722DU663-060U-MB-Y472-1144
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
57367738DU663-060U-MB-R472-1128
7,900
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンドル スレンダーモップ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: フロアー清掃

柄を板に取り付けるプラスチックの部品が割れる場合があります。別売りパーツで有ると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 57367738
2019-09-25
用途: 廊下のモップ掛け
NPO法人いこーよ友の会その他業種

マジックテープ式で使いやすいのですが、その分値が張るので少しでも安く買えるところを探して決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする