CONDOR(山崎産業)
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り
フラットモップに絡みついた埃や毛髪を繊維を傷めずに簡単に取り除けます。
トラスコ品番
787-8729
材質
本体:ABS樹脂、パッド:PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×82×60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367914
CL697-000X-MB
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください