CONDOR(山崎産業)
コンドル ブラシA
ブラシの部分を取り外せ、単体でも使用できます。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約1360
幅(mm)
約185
材質(ブラシ部)
再生PET100%
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ヘッド)
天然木
質量(g)
約690
柄径(Φmm)
22
毛丈(mm)
約40
アズワン品番
8-414-01
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57368054
C272-000U-MB
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください