曜日別特売

プロテック 伸縮ポール

プロテック 伸縮ポール - CONDOR(山崎産業)プロテック 伸縮ポール - CONDOR(山崎産業)プロテック 伸縮ポール - CONDOR(山崎産業)プロテック 伸縮ポール - CONDOR(山崎産業)

高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。

材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57368124C75-6-400X-MB244-61972220~4000900
10,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57368133C75-6-600X-MB244-62012390~60001400
17,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする