CONDOR(山崎産業)
プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付)
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番
000-2216
材質
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)
220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57368158
C75-1-030X-MB
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった