曜日別特売

ダストケースユニット

ダストケースユニット - CONDOR(山崎産業)

電池やプラスチックなど、細かいゴミの分別回収が効率よく行えます。

材質フレーム:スチール、ダストケース:PP容量(L)21.7×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×355×690商品タイプオプション品内容量1セット(3個)
注意
※本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57368885C257-000X-MB
63,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする