CONDOR(山崎産業)
プロテック ついたて君 (無地パネル)
プロテックペタサインや、市販のサインが貼りつけられる汎用性の高い無地パネルタイプ。
材質
フレーム:スチール、パネル:PP、ジョイント:PP
トラスコ品番
472-1454
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57369077
FU665-000X-MB
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください