曜日別特売

コンドル ポリシャーCP-12K型

コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12K型 - CONDOR(山崎産業)

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。

用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台・ポリシャー用プレート等は別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57370075E-3-1
173,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする