CONDOR(山崎産業)
コンドル ポリシャーCP-16型
広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。
レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
レバースイッチタイプ。
【付属品】 ポリシャー用プレート
用途
工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
電源コード(m)
20
ブラシ幅(mm)
約400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×550×1290
パッド幅(mm)
約460
ブラシサイズ(inch)
16
パッドサイズ(inch)
18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57370355
E-7-1
37
¥
350,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57370364
E-7-2
36
¥
394,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200