曜日別特売

アイソレータ

アイソレータ - エムティティ(MTT)

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。

適合規格
適合EC指令
EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠質量(g)90以下取付方式DINレール取付耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源DC24内容量1台
注意
※防湿コーティングなしになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
入力仕様
出力仕様
最大消費電力(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496536MS3004-D-AA4~20mA DC4~20mA DC入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)40m以下
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
56496545MS3004-D-440~10V DC0~10V DC入力抵抗/通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上、入力許容電圧/30V DC max.連続(スパン10V以下:標準)最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)16m以下
27,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
56496554MS3004-D-4A0~10V DC4~20mA DC入力抵抗/通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上、入力許容電圧/30V DC max.連続(スパン10V以下:標準)最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)40m以下
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
56496572MS3004-D-A44~20mA DC0~10V DC入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)16m以下
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
56496563MS3004-D-4W4W±10V DC±10V DC入力抵抗/通電時:1MΩ以上、停電時:1MΩ以上、入力許容電圧/30V DC max.連続(スパン10V以下:標準)最大出力負荷/2mA以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)16m以下
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする