ディストリビュータ

ディストリビュータ - エムティティ(MTT)

各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。

適合規格
適合EC指令
EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)80以下取付方式DINレール取付耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%出力信号4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1最大消費電力(A)75m以下供給電源DC24内容量1台
注意
※防湿コーティングなしになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496588MS3007-A
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする