曜日別特売

ディアドラ ロビンデジカモ

ディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケルディアドラ ロビンデジカモ - ドンケル
(3件のレビュー)

高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール
自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様・軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地
スプリングテックインソール採用。
3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減

形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種製法セメント式材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU材質(甲被)人工皮革材質(先芯)ハイテク樹脂製材質(インソール)スプリングテックインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57374792RB-226DC24.5
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57374808RB-226DC25
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57374817RB-226DC25.5
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57374826RB-226DC26
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
57374835RB-226DC26.5
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
57374844RB-226DC27
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
57374853RB-226DC27.5
10,500
取扱い終了
57374862RB-226DC28
10,500
取扱い終了
57374878RB-226DC29
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-19
用途: 工場内で使用
その他業種

どんな在庫管理をしているのか?疑問になるくらい箱は潰れていたし箱が壊れていて、さらに埃だらけでした。
こんな汚い商品を発送するなんて購入者を馬鹿にしてる感じです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。

対象商品 : 57374808
2018-03-11
用途: 運送

今までいろんな安全靴を履きましたけどロビンが一番耐久性もあるし滑らないからずっとリピートしています。

対象商品 : 57374826
2017-07-06
用途: 店舗用に
電気・ガス・熱供給・水道業

元々ロビンが合っているのでデジカモ柄が嬉しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする