クリップ付タイマー(20時間形)

クリップ付タイマー(20時間形) - A&Dクリップ付タイマー(20時間形) - A&Dクリップ付タイマー(20時間形) - A&D

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ
強力マグネット付
クリップ付
イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能

用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06943657AD5704
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする