曜日別特売

デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) - A&D
(24件のレビュー)

1999カウント表示 デジタルマルチメーター
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック
オートパワーオフ機能あり付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付

用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49831888AD5527A1個200m/2/20/200/400 *±(0.8%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)200/400 *±(1.2%rdg+5d)((*確度は最高確度を表示))200/2k/20k/200k/2M*±(1.0%rdg+4d)(*確度は最高確度を表示)60×113×20約90(電池含む)LR44ボタン電池2個6020113
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53465433AD5529A1台200m/2000m/20/200/600 *±(0.5%rdg+2dgts)(*最高確度)200/600 *±(1.2%rdg+3dgts)(*最高確度)200/2000/20k/200k/20M *±(0.8%rdg+2dgts)(*最高確度)77×134×47約206(保護カバー、電池含む)単4形乾電池 2個7747134
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55043398AD5529A-00A00(一般校正書類付)1台200m/2000m/20/200/600 *±(0.5%rdg+2dgts)(*最高確度)200/600 *±(1.2%rdg+3dgts)(*最高確度)200/2000/20k/200k/20M *±(0.8%rdg+2dgts)(*最高確度)77×134×47約206(保護カバー、電池含む)単4形乾電池 2個7747134
24,700
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397644AD5527A (一般校正書類付)1台200m/2/20/200/400 *±(0.8%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)200/400 *±(1.2%rdg+5d)((*確度は最高確度を表示))200/2k/20k/200k/2M*±(1.0%rdg+4d)(*確度は最高確度を表示)60×113×20約90(電池含む)LR44ボタン電池2個6020113
24,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 配線作業
株式会社西山製作所

この価格で細かいレンジまで計測できるので使いやすい。また、自立できたりカバーがついているので良い。あとはケースがあればなおいい。

2025-06-18
用途: バッテリーのチェック等
農・林・水産業

小型でコードが収納できる点がいいです。
単位が表示されないので直感的にわかりにくい。
コードが短すぎて、本体が宙づり状態で使わざるを得ないことが多き、そうなると数値の表示が読めない。

2025-01-16
用途: 導通確認
医療・福祉・介護関連業

値段は安いですが、しっかり使えました。
本体周囲に保護カバーがあり、落下による破損防止できるのが良いです。

対象商品 : 53465433
2024-03-28
用途: 導通確認
その他業種

無くても何とかなることも多いが、抵抗、電圧値を測定するために持っていてもよいだろうと思い購入。簡易チェックをするだけならば必要十分。抵抗値、電圧値が数値で分かるのは修理作業をするときにはやはり便利である。普段はへたってきた充電池の残量確認に活躍している。

対象商品 : 49831888
2023-09-14
用途: 電流等の確認
勝 産業

使い方が簡単で、
デジタル表示が見やすいです。
配線も本体に奇麗に巻けるので、
収納もしやすいです。

対象商品 : 53465433
2023-12-18
用途: 機器メンテナンス
国立大学法人鹿児島大学その他業種

価格のわりには,十分な機能があり,使いやすいです.

対象商品 : 53465433
2023-05-27
用途: 車のバッテリーチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

文字も大きく、バックライトも付き見やすくて便利でした!

対象商品 : 53465433
2023-02-14
用途: 12Vバッテリーやリチウムイオンバッテリーパック、充電式電池、乾電池などの剤容量を図るのが主目的。
サービス業

使い勝手もなかなかよく感じ、制度に対する不安感も特にはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする