曜日別特売

ホームスケール UH3200シリーズ

ホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&Dホームスケール UH3200シリーズ - A&D
(1件のレビュー)

微量モード;0.1g単位で100gまで
標準モード:1g単位で最大3kgまで
風袋引き機能
オートパワーオフ機能
収納に便利なプラスチックケース付き

用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示
付属品
質量(kg)
動作温湿度範囲
直線性
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
ひょう量
最小表示/目量(mm)
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046814UH3202-R1個---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.320℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)128130130180353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377057UH3201-BL1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.350℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)145145150190353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377066UH3201-R1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.350℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)145145150190353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57377084UH3201-Y1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.350℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)145145150190353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377093UH3202-BL1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.320℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)128130130180353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
57377118UH3202-W1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.320℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)128130130180353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377127UH3202-Y1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.320℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)128130130180353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377075UH3201-W1台---取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)0.350℃~40℃(結露しないこと)標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)145145150190353000g標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)0.5g~3000g
4,000
取扱い終了
57377102UH-3202-R1台3000/最小表示微量モード0.1g単位で計量(0.5~100g)標準モード1g単位で計量(2~3000g)レッド------------
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57377075
2017-07-21
用途: パン、製菓材料の計測に…
サービス業

0.1g単位まで計れるとの事で購入しましたが、材料を計る際に使う容器によって計れないのか?やり方が悪いのか…あんま買った意味がなかったような…
気長に使いこなせるようにしてきます…

MonotaROからの回答

0.1g単位での計量は微量モード設定で0.5~100gが対応します。
標準モードでの計量は1g単位で計量(2~3000g)となります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする