曜日別特売

外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)

外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) - A&D外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) - A&D
(4件のレビュー)

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能
外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能

用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~40℃)内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57377258AD5648A
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57377258
2025-07-17
用途: 小動物の飼育
製造業

外気と内気、温度湿度が分かり、使いやすいです。また、スタンドも付いており便利でした。マグネットもあると、より使い勝手がよくなると思いました。

対象商品 : 57377258
2023-05-30
用途: 試験

ボックスの内外温湿度を測定するために使用。表示モニターも大きく使いやすい。

対象商品 : 57377258
2019-06-19
用途: 床下の湿度測定
その他業種

床下の湿度測定の為に購入しました。外部センサーが長く置くまで測定出来るので重宝してます。
内部センサーの近くに外部センサーを置いて測定すると0.1位狂っているようです、安い物ですからしょうがないかなと・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 57377258
2019-02-16
用途: 温室の温度管理
その他業種

文字盤もすごく見やすく、リセット操作も簡単で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする