A&D
コンパクト赤外線放射温度計
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます
コンパクトで手軽に温度チェック
オートパワーオフ機能付き。
用途
食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲
0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)
約32(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示
0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×77×19
精度(℃)
±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)
約30(連続使用時)
応答速度
約1秒(90%)
内容量
1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62739444
AD5613A-00A00 (一般校正書類付)
モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57378247
AD5613A
モニタ用電池、取扱説明書
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。