曜日別特売

アクエリアス

アクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラアクエリアス - コカ・コーラ
(7件のレビュー)

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。
アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。
汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。
熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。
適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。
カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。

用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。種類清涼飲料水原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシンアレルギーなし商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
本数
シリーズ
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724134411991ケース(500mL×24本)500mL24アクエリアスペットボトル
4,800
3,500
3,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88251976412001箱(2L×6本)2L6アクエリアスペットボトル
2,640
2,198
2,374(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57378448412001箱(2L×6本)-6アクエリアス
2,160
取扱い終了
返品不可
代引不可
25167093411991ケース(500mL×24本)---
3,378
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25166978412251ケース(350mL×24本)---
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
42814373412211ケース(300mL×24本)-24アクエリアス
2,976
取扱い終了
返品不可
代引不可
42814389412241ケース(500g×24本)---
3,456
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
55330477514051箱(950mL×12本)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
573784484120053245405-41200 キリン ラブズスポーツ キリン 53245405キリン ラブズスポーツキリン1箱(2L×6本)
2,298
税込2,482
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2516709341199427241344119941199 アクエリアス コカ・コーラ 42724134アクエリアスコカ・コーラ1ケース(500mL×24本)
3,500
税込3,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42724134
2024-07-09
用途: 屋外現場での水分補給

アクエリアスZEROが品切れのため注文しました。
安定の商品です。

対象商品 : 88251976
2023-07-21
用途: 現場用飲料として

夏場の現場作業者の方たちの水分補給用に購入しています。

対象商品 : 88251976
2023-09-21
用途: 熱中症予防に、社員用に
遠藤コンス株式会社

今年は、社員用に、熱中症対策に、使用してみました、大変好評です。

対象商品 : 42814373
2020-09-25
用途: 親の熱中症予防
サービス業

500mlでは、飲み残す。350mlでちょうどよいサイズです。また味もまあまあ、気に入って飲んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 42724134
2020-08-14
用途: 酷暑の中作業中に飲む
株式会社朝日金型

水分補給のために購入。
アクエリアスは以前からのみなれていて美味しい。吸収力も良いと思う。
更に求めやすくなれば言うことなし!
注目時のジャンルがわからない?

対象商品 : 42724134
2020-04-22
用途: スポーツクラブに持っていきます
サービス業

どこでも買える、誰も知ってるアクエリアスなので特段感想もないですが、私は甘さ控えめのアクエリアスが好きですね。今回は送料対策で購入しましたが、お値段も安く、自宅まで届くので助かります。また送料無料にしたいときに利用させていただきます。

対象商品 : 57378448
2017-07-24
用途: 水分補給
建設業・工事業

注文してから商品が届くのが結構遅く困りました、価格も割高でホームセンターとかで買った方が良かったかな…

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする