曜日別特売

セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810

セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 - TULTEX(タルテックス)
(2件のレビュー)
仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応形状ローカット規格JSAA合格品材質(アッパー)天然皮革+合成皮革材質(ソール)ウレタン2層底先芯樹脂先芯標準質量(g/片足)420±10(26cm)色番010甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57378457AZ-5981022ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378466AZ-5981022.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378475AZ-5981023ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378484AZ-5981023.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378493AZ-5981024ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378502AZ-5981024.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378518AZ-5981025ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378527AZ-5981025.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378536AZ-5981026ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378545AZ-5981026.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378554AZ-5981027ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378563AZ-5981027.5ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378572AZ-5981028ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378588AZ-5981029ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378597AZ-5981030ブラック
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57378545
2022-08-04
用途: 昇降機メンテナンス
菱山サービス株式会社その他業種

通常新しく履き替えると2,3日つま先に違和感があったが
AZ-59810は、つま先に全く違和感ありません。
履き心地も良く、歩くのも楽な感じがある。

対象商品 : 57378518
2020-06-05
用途: 工場内の作業
クリサキ

勤務先の工場で使用しています。今まではつま先に金属(鋼)の保護材入りのを使ってましたがすぐに靴下の親指付近に穴が開いていました。本品は、プラスチック製のため靴下に穴が開くことがありません。永く使用できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする