TULTEX(タルテックス)
セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811
仕様
樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応
形状
ローカット
規格
JSAA合格品
材質(アッパー)
天然皮革+合成皮革
材質(ソール)
ウレタン2層底
先芯
樹脂
標準質量(g/片足)
410±10(26cm)
色番
010
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57378633
AZ-59811
23
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378658
AZ-59811
24
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378667
AZ-59811
24.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378676
AZ-59811
25
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378685
AZ-59811
25.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378694
AZ-59811
26
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
57378703
AZ-59811
26.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378712
AZ-59811
27
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378728
AZ-59811
27.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378737
AZ-59811
28
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57378746
AZ-59811
29
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57378615
AZ-59811
22
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
57378624
AZ-59811
22.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
57378642
AZ-59811
23.5
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
57378755
AZ-59811
30
3E
ブラック
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください